Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELKA RAINWEAR 186100147006 Winterjacke WORKING XTREME Größe XL königsblau/schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELKA RAINWEAR 186100147006 Winterjacke WORKING XTREME Größe XL königsblau/schwar
ELKA RAINWEAR 186100147006 Winterjacke WORKING XTREME Größe XL königsblau/schwar
ELKA RAINWEAR 186100147006 Winterjacke WORKING XTREME Größe XL königsblau/schwar
Artikel-Nr.:
     1955B-39976678839
Hersteller:
     ELKA Rainwear
Herst.-Nr.:
     186100147006
EAN/GTIN:
     5706219311856
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Winterjacke WORKING XTREME Gr.XL königsblau/schwarz ELKA RAINWEAR EN 343 Kl. 4/1/X, EN 14058 · mit Stretch · 100% Polyester, ca. 190 g/m² · Wassersäule: > 20000 mm · Nähte getaped · Leichtgewichts-Winterjacke mit hoher Isolierfähigkeit · die Wattierung ist comfortemp® von der Fa. Freudenberg · Brusttasche mit Patte und
Weitere Informationen:
eClassID:
40010501
HerstellerNr:
186100147006
Werksnummer:
4000380487
Länge netto mm:
590,00
Breite netto mm:
500,00
Höhe netto mm:
38,00
Gewicht netto Kg:
1,360000
Gewicht brutto Kg:
1,360000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Winterjacke
Ausfuehrung:
königsblau/schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 78,43*
€ 95,88*
2 Tage
3
€ 5,50*
ab € 78,58*
€ 95,98*
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 78,57*
€ 96,17*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 78,98*
€ 96,41*
5 Tage
3
€ 8,90*
ab € 86,205*
€ 105,225*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,17*
€ 114,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.