Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORWAY 23625-2 Pilotjacke ASKIM Größe L schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORWAY 23625-2 Pilotjacke ASKIM Größe L schwarz/grau
NORWAY 23625-2 Pilotjacke ASKIM Größe L schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     1955B-39976676007
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     23625-2
EAN/GTIN:
     4025888202557
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Pilotjacke ASKIM 4-in-1 Gr.L schwarz/grau NORWAY Obermaterial: 60% Baumwolle / 40% Polyester, ca. 250 g/m² · Futter: 100% Polyester · Faserpelz: 100% Polyester · 4-in-1 Funktion · Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar · innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter · außen abriebfestes
Weitere Informationen:
eClassID:
40010501
HerstellerNr:
23625-2
Werksnummer:
8000143286
Länge netto mm:
600,00
Breite netto mm:
400,00
Höhe netto mm:
400,00
Gewicht netto Kg:
1,430000
Gewicht brutto Kg:
1,430000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pilotjacke
Ausfuehrung:
schwarz/grau
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 21,55*
€ 28,67*
1 Tag
35
1
€ 5,50*
ab € 21,98*
€ 29,11*
3 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 21,98*
€ 29,11*
Lager 1955
35
1
€ 5,99*
ab € 22,79*
€ 30,14*
1 Tag
35
3
Frei Haus
ab € 22,16*
€ 30,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.