Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FETRA 70100 Luftrad 70100 Rad-Ø 260 mm Tragfähigkeit 200 kg Ersatzrad Block 2 PR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FETRA 70100 Luftrad 70100 Rad-Ø 260 mm Tragfähigkeit 200 kg Ersatzrad Block 2 PR
FETRA 70100 Luftrad 70100 Rad-Ø 260 mm Tragfähigkeit 200 kg Ersatzrad Block 2 PR
Artikel-Nr.:
     1955B-39976664608
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     70100
EAN/GTIN:
     4017976640921
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
FETRA 70100 Luftrad 70100 Rad-Ø 260 mm Tragfähigkeit 200 kg Ersatzrad Block 2 PR schwarzer Luftreifen auf Kunststoff-Felge · Naben mit Gleitlager Weitere technische Eigenschaften: · Farbe Rolle: rot/schwarz · Lagerart: Gleitlager · Luftdruck: 2,5bar · Material Gehäuse: Kunststoff Technische Merkmale Rad-Ø 260 mm Radbreite 85 mm Nabenlänge 75 mm Tragfähigkeit 200 kg Material Rolle Luftbereifung Ausführung Ersatzrad Profilart Block 2 PR Achs-Ø 25 mm Marke FETRA
Weitere Informationen:
eClassID:
21079101
HerstellerNr:
70100
Werksnummer:
9000443560
Länge netto mm:
305,00
Breite netto mm:
305,00
Höhe netto mm:
160,00
Gewicht netto Kg:
1,400000
Gewicht brutto Kg:
1,400000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Luftrad
Ausfuehrung:
Ersatzrad
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 10,55*
€ 14,31*
1 Tag
34
1
€ 5,45*
ab € 10,69*
€ 14,38*
1 Tag
34
6
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 14,91*
3 Tage
32
1
€ 4,99*
ab € 11,76*
€ 15,92*
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 11,99*
€ 16,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.