Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftrad 70100 D.260mm Trgf.200kg Ersatzrad Block 2 PR Gleitlager FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-9000443560
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     70100
EAN/GTIN:
     4017976640921
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
schwarzer Luftreifen auf Kunststoff-Felge · Naben mit Gleitlager Weitere technische Eigenschaften: · Farbe Rolle: rot/schwarz · Lagerart: Gleitlager · Luftdruck: 2,5bar · Material Gehäuse: Kunststoff
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
260 mm
Radbreite:
85 mm
Nabenlänge:
75 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Material Rolle:
Luftbereifung
Ausführung:
Ersatzrad
Profilart:
Block 2 PR
Achs-Ø:
25 mm
Marke:
FETRA
Weitere Suchbegriffe: luftbereiftes Rad, Pannensichere Räder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 10,53*
€ 14,29*
2 Tage
10
1
€ 5,59*
ab € 10,56*
€ 14,36*
2 Tage
13
1
€ 5,50*
ab € 10,71*
€ 14,44*
2 Tage
13
6
Frei Haus
ab € 10,72*
€ 15,00*
Lager 1736
12
1
€ 4,99*
ab € 11,66*
€ 15,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.