Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD BC788A5 IDS 3-Loch-Badearmatur JOY ohne Auslauf magnetic grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD BC788A5 IDS 3-Loch-Badearmatur JOY ohne Auslauf magnetic grey
IDEAL STANDARD BC788A5 IDS 3-Loch-Badearmatur JOY ohne Auslauf magnetic grey
IDEAL STANDARD BC788A5 IDS 3-Loch-Badearmatur JOY ohne Auslauf magnetic grey
Artikel-Nr.:
     1955B-39976554489
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC788A5
EAN/GTIN:
     3800861087427
Suchbegriffe:
Auslauf
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
IDS 3-Loch-Badearmatur JOY ohne Auslauf magnetic grey DN 15 für Wannenrandmontage · mit Umschaltventil zum Befüllen der Wanne über Ab- und Überlaufarmatur und automatischer Rückstellung von Handbrause auf Wanne · Aufl agefläche Ø 48 mm · Bedienungshebel aus Metall · ohne Rot-/Blau-Markierung · Handbrausehalter mit Metall Stabhandbrause 8 l/min · Durchfluss · Brauseschlauch G 1/2 x 1750 mm und Rückflussverhinderer · Ausladung 222 mm · Ø 38 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Schwenkbereich 100 Grad · maximale Temperaturbeständigkeit bis zu 95 °C (nicht für den Dauerbetrieb geeignet) · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung · ohne Montageplatte auf dem Wannenrand montierbar · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Grundfarbe: grau · Kühles Gehäuse: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Ja · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Position Abfluss: nach unten · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 20l/min
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
BC788A5
Werksnummer:
6000643087
Länge netto mm:
90,00
Breite netto mm:
215,00
Höhe netto mm:
405,00
Gewicht netto Kg:
3,319000
Gewicht brutto Kg:
3,319000
Ursprungsland:
BG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IDS 3-Loch-Badearmatur JOY
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 724,15*
€ 816,12*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 736,34*
€ 833,42*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 741,38*
€ 837,10*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 773,67*
€ 867,55*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 907,95*
€ 1.016,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,12*
€ 971,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,19*
€ 964,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,26*
€ 930,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 758,85*
€ 903,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,15*
€ 861,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BC788A2
ab € 723,98*
Ähnlich
Ideal Standard
BC788AA
ab € 451,55*
Ähnlich
Ideal Standard
BC788GN
ab € 724,85*
Ähnlich
Ideal Standard
BC783A2
ab € 405,79*
Ähnlich
Ideal Standard
BC783AA
ab € 251,93*
Ähnlich
Ideal Standard
BC783A5
ab € 404,28*
Ähnlich
Ideal Standard
BC783GN
ab € 406,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.