Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD BC787AA IDS Einhebel-Badearmatur JOY AP, DN 15, mit Brause-Set c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDEAL STANDARD BC787AA IDS Einhebel-Badearmatur JOY AP, DN 15, mit Brause-Set c
IDEAL STANDARD BC787AA IDS Einhebel-Badearmatur JOY AP, DN 15, mit Brause-Set c
IDEAL STANDARD BC787AA IDS Einhebel-Badearmatur JOY AP, DN 15, mit Brause-Set c
Artikel-Nr.:
     1955B-39976554486
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC787AA
EAN/GTIN:
     3800861086178
Suchbegriffe:
Brausehalter
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
IDS Einhebel-Badearmatur JOY AP, DN 15, mit Brause-Set chrom Einhebel-Badearmatur mit Brause-Set bestehend aus Stabhandbrause BC774 · Brauseschlauch Idealflex A3330 und Wandbrausehalter rund BC806 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Ja · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Mittenabstand: 150mm · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Vorsprung Ablauf: 130mm · Wassersparposition: Nein · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 20l/min
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
BC787AA
Werksnummer:
6000643084
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
200,00
Höhe netto mm:
360,00
Gewicht netto Kg:
3,560000
Gewicht brutto Kg:
3,560000
Ursprungsland:
BG
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
IDS Einhebel-Badearmatur JOY
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 258,86*
€ 305,39*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,81*
€ 314,07*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,13*
€ 315,39*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 275,47*
€ 324,08*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 324,28*
€ 379,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,39*
€ 363,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,44*
€ 358,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,59*
€ 346,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,20*
€ 338,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,86*
€ 308,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BC762A5
ab € 500,49*
Ähnlich
Ideal Standard
BC762GN
ab € 500,13*
Ähnlich
Ideal Standard
BC786A2
ab € 348,07*
Ähnlich
Ideal Standard
BC786AA
ab € 217,04*
Ähnlich
Ideal Standard
BC786A5
ab € 347,74*
Ähnlich
Ideal Standard
BC786GN
ab € 350,01*
Ähnlich
Ideal Standard
BC787A2
ab € 414,88*
Ähnlich
Ideal Standard
BC787A5
ab € 413,52*
Ähnlich
Ideal Standard
BC787GN
ab € 413,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.