Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD Holzlineal FL232/30 aus Weißbuche 30cm natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUMOLD Holzlineal FL232/30 aus Weißbuche 30cm natur
RUMOLD Holzlineal FL232/30 aus Weißbuche 30cm natur
Artikel-Nr.:
     1955B-39976523420
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     FL232/30
EAN/GTIN:
     4012108060707
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Holzlineal
RUMOLD FL232/30 RUMOLD Lineal 30cm Holz weißbuche natur RUMOLD Lineal 30cm Holz weißbuche natur
Weitere Informationen:
eClassID:
24251901
HerstellerNr:
FL232/30
Werksnummer:
9199134449
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Produktart:
Lineal 30 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
389
1
€ 5,95*
ab € 1,10*
€ 1,83*
1
€ 7,95*
ab € 1,17*
€ 1,99*
4 Tage
390
30
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,48*
Lager 1955
390
1
€ 5,99*
ab € 1,57*
€ 2,59*
5 Tage
390
1
€ 6,95*
ab € 1,61*
€ 2,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Möbius+Ruppert
719300000
ab € 0,83*
Ähnlich
Möbius+Ruppert
711300810
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.