Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUMOLD Holzlineal FL232/30 aus Weißbuche 30cm natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-232003300
Hersteller:
     RUMOLD
Herst.-Nr.:
     FL232/30
EAN/GTIN:
     4012108060707
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Holzlineal
RUMOLD Lineal 30cm Holz weißbuche natur
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lineal
Länge:
30 cm
mm-Facette vorhanden:
Ja
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Ausführung der Tuschekante:
unterseitig
Griff vorhanden:
Nein
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Holz
Farbe:
weißbuche natur
Weitere Suchbegriffe: bürolineal 30 cm holz, bürolineal 30 cm, bürolineal holz, Bürolineale, Lineale, Technikerlineale, Zeichenlineale, Zeichenzubehöre
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,90*
€ 1,60*
Lager 1682
121
1
€ 5,95*
ab € 1,11*
€ 1,84*
3 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 2,57*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,56*
€ 2,60*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,62*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Möbius+Ruppert
719300000
ab € 0,85*
Ähnlich
Möbius+Ruppert
711300810
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.