Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenhefter DIN A4 250g kfm. Heftung Karton halber Vorderdeckel gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ösenhefter DIN A4 250g kfm. Heftung Karton halber Vorderdeckel gelb
Ösenhefter DIN A4 250g kfm. Heftung Karton halber Vorderdeckel gelb
Artikel-Nr.:
     1955B-39976521869
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     125402610
EAN/GTIN:
     4003969026711
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
NEUTRALWARE 125402610 Ösenhefter DIN A4 250g/m² Recyclingkarton gelb Ösenhefter DIN A4 250g/m² Recyclingkarton blau
Weitere Informationen:
eClassID:
24291607
HerstellerNr:
125402610
Werksnummer:
9199126858
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Produktart:
Ösenhefter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1048
1
€ 5,95*
ab € 0,19*
€ 0,35*
1
€ 7,95*
ab € 0,19*
€ 0,37*
4 Tage
2389
100
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,67*
5 Tage
2389
1
€ 6,95*
ab € 0,44*
€ 0,82*
Lager 1955
2389
1
€ 5,99*
ab € 0,45*
€ 0,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100551878
ab € 0,40*
Ähnlich
Falken
80003825
ab € 0,24*
Ähnlich
Leitz
37400015
ab € 0,54614*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.