Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ösenhefter DIN A4 250g kfm. Heftung Karton halber Vorderdeckel gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9199126858
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     125402610
EAN/GTIN:
     4003969026711
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
Ösenhefter DIN A4 250g/m² Recyclingkarton gelb
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
250 g/m²
Maße:
24 x 30,5 cm (B x H)
Werkstoff:
Recyclingkarton
Farbe:
gelb
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Marke:
NEUTRALWARE
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
200 Bl. (80 g/m²)
Ausführung des Vorderdeckels:
halb
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1048
1
€ 5,95*
ab € 0,19*
€ 0,35*
1
€ 7,95*
ab € 0,19*
€ 0,37*
4 Tage
2389
100
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,67*
Lager 1498
2389
1
€ 6,95*
ab € 0,44*
€ 0,82*
7 Tage
2389
1
€ 5,99*
ab € 0,45*
€ 0,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100551878
ab € 0,40*
Ähnlich
Falken
80003825
ab € 0,24*
Ähnlich
Leitz
37400015
ab € 0,54614*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.