Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Handreiniger Power 2 l seifenfrei, lösemittelfrei, parfümiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Handreiniger Power 2 l seifenfrei, lösemittelfrei, parfümiert
PROMAT Handreiniger Power 2 l seifenfrei, lösemittelfrei, parfümiert
PROMAT Handreiniger Power 2 l seifenfrei, lösemittelfrei, parfümiert
Artikel-Nr.:
     1955B-39976493243
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000386568
EAN/GTIN:
     4015448878087
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
PROMAT Handreiniger Power 2 l seifenfrei, lösemittelfrei, parfümiert fließfähige Handwaschpaste mit Naturreibemittel · sehr starke Reinigungskraft · dem pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · lösemittelfrei · parfümiert · bei stärksten Verschmutzungen durch vorwiegend wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis, z. B. durch Öle, Fette, Ruß, Metallstaub, Graphit · Reinigungsgrad: 3 · Anwendung: zur Entfernung starker Verschmutzungen im industriellen Bereichen, sowie Logistik Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaft: mit Naturreibemittel · Reinigungsbereich: stärkste Verschmutzungen
Weitere Informationen:
eClassID:
30021404
HerstellerNr:
4000386568
Werksnummer:
4000386568
Länge netto mm:
255,00
Breite netto mm:
115,00
Höhe netto mm:
115,00
Gewicht netto Kg:
2,235000
Gewicht brutto Kg:
2,235000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 l
Produktart:
Handreiniger
Ausfuehrung:
seifenfrei, lösemittelfrei, parfümiert
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,62*
€ 10,83*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 7,61*
€ 10,93*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,70*
€ 11,50*
1
€ 7,95*
ab € 7,87*
€ 11,55*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 8,50*
€ 11,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
1 Stück enthält 2.000 Milliliter (ab € 0,00381* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.