Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000386568 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000386568 EAN/GTIN: 4015448878087 |
| | |
|
| | |
| fließfähige Handwaschpaste mit Naturreibemittel · sehr starke Reinigungskraft · dem pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · lösemittelfrei · parfümiert · bei stärksten Verschmutzungen durch vorwiegend wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis, z. B. durch Öle, Fette, Ruß, Metallstaub, Graphit · Reinigungsgrad: 3 · Anwendung: zur Entfernung starker Verschmutzungen im industriellen Bereichen, sowie LogistikWeitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: mit Naturreibemittel· Reinigungsbereich: stärkste Verschmutzungen· passend für: 4707 010 009 Weitere Informationen: | | Gebinde: | Varioflasche | Inhalt: | 2 l | Ausführung: | seifenfrei, lösemittelfrei, parfümiert | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, handreiniger 2 l reibemittel, handreiniger, handreiniger mit reibemittel, Handreinigung, Reinigung, Seife, Waschen, Waschpaste |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,62* | € 10,83* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,61* | € 10,93* | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,70* | € 11,50* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 7,87* | € 11,55* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 8,50* | € 11,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|