Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNIVET 5X9040209 Schutzbrille 5X9 Sport EN166 EN170 EN172 Scheibe grün/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNIVET 5X9040209 Schutzbrille 5X9 Sport EN166 EN170 EN172 Scheibe grün/blau
UNIVET 5X9040209 Schutzbrille 5X9 Sport EN166 EN170 EN172 Scheibe grün/blau
UNIVET 5X9040209 Schutzbrille 5X9 Sport EN166 EN170 EN172 Scheibe grün/blau
Artikel-Nr.:
     1955B-39976453722
Hersteller:
     Univet
Herst.-Nr.:
     5X9040209
EAN/GTIN:
     8058774254329
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Schutzbrille 5X9 Sport EN166 EN170 EN172 Scheibe grün/blau UNIVET EN166, EN170, EN172 · Bügelenden aus Gummi und mit Kippbewegung · Bügel in Länge und Neigung einstellbar · integrierter und belüfteter Seitenschutz · grün/blau verspiegelte Scheibe mit Anti-Kratz Beschichtung · Einsatzbereich: Sport
Weitere Informationen:
eClassID:
40011501
HerstellerNr:
5X9040209
Werksnummer:
4000370126
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
70,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Produktart:
Schutzbrille
Ausfuehrung:
Scheibe grün
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
6
Frei Haus
ab € 10,95*
€ 14,67*
4 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 10,31*
€ 15,07*
2 Tage
41
1
€ 5,59*
ab € 10,46*
€ 15,14*
2 Tage
58
1
€ 5,50*
ab € 10,93*
€ 15,71*
Lager 1955
58
1
€ 5,99*
ab € 11,34*
€ 16,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.