| |
|
| Artikel-Nr.: 1690A-4000370126 Herst.-Nr.: 5X9040209 EAN/GTIN: 8058774254329 |
| | |
|
| | |
| EN166, EN170, EN172 · Bügelenden aus Gummi und mit Kippbewegung · Bügel in Länge und Neigung einstellbar · integrierter und belüfteter Seitenschutz · grün/blau verspiegelte Scheibe mit Anti-Kratz Beschichtung · Einsatzbereich: Sport Weitere Informationen: | | Ausführung: | Scheibe grün/blau | Scheibenkennzeichnung: | 2C-3/5-3.1 U 1 FT CE | Linsenbeschichtung: | Anti-Kratz Beschichtung | Norm: | EN166 EN170 EN172 | PSA-Kategorie: | II | Marke: | UNIVET | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Überbrille, univet schutzbrille scheibe grün, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Augenschutz, Brille |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,95* | € 14,67* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,31* | € 15,07* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 10,46* | € 15,14* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,93* | € 15,71* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,34* | € 16,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|