Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALPRO 949.00 Klips Ausgießhalterung für Kanister 10 + 20 l Länge 70 mm Breite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALPRO 949.00 Klips Ausgießhalterung für Kanister 10 + 20 l Länge 70 mm Breite
VALPRO 949.00 Klips Ausgießhalterung für Kanister 10 + 20 l Länge 70 mm Breite
VALPRO 949.00 Klips Ausgießhalterung für Kanister 10 + 20 l Länge 70 mm Breite
Artikel-Nr.:
     1955B-39976415946
Hersteller:
     Valpro
Herst.-Nr.:
     949.00 Klips
EAN/GTIN:
     4750553004104
Suchbegriffe:
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
edelstahlkanister 20l
stahlblechkanister
Ausgießhalterung f.Kanister 10+20l L.70mm B.38mm H.44mm schwarz 16g VALPRO für Ausgießer der Kraftstoffkanister aus Stahlblech · für alle Valpro StahlblechkanisterWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 16g
Weitere Informationen:
eClassID:
20390401
HerstellerNr:
949.00 Klips
Werksnummer:
4000818942
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,015000
Gewicht brutto Kg:
0,015000
Ursprungsland:
LV
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
für Kanister 10 + 20 l
Produktart:
Ausgießhalterung
Ausfuehrung:
Länge 70 mm Breite 38 mm Höhe 44 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
153
50
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 1,06*
1 Tag
108
1
€ 5,59*
ab € 0,62*
€ 1,20*
1 Tag
153
1
€ 6,95*
ab € 0,68*
€ 1,30*
3 Tage
110
1
€ 5,99*
ab € 0,68*
€ 1,30*
Lager 1955
153
1
€ 5,99*
ab € 0,84*
€ 1,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Valpro
KN1333
ab € 14,28*
Sonstiges
Valpro
KN0258
ab € 14,32*
Sonstiges
Valpro
KN1334
ab € 14,92*
Sonstiges
Valpro
KN1265
ab € 14,94*
Sonstiges
Valpro
KN0947
ab € 17,65*
Sonstiges
Valpro
KN1267
ab € 17,65*
Sonstiges
Valpro
82.00.00
ab € 16,85*
Sonstiges
Valpro
82.00.00
ab € 16,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.