Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Valpro 82.00.00 Kraftstoffkanister 20 l Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2100934-BP
Hersteller:
     Valpro
Herst.-Nr.:
     82.00.00
EAN/GTIN:
     4750553002339
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Valpro 82.00.00 Kraftstoffkanister 20 l Stahlblech

Stahlblech-Spritkanister

Für alle Kraftstoffarten geeignet
Material beschichtetes Stahlblech
Mit Sicherungsstift
Feuerrot RAL 3000

Ausstattung:
UN-Zulassung für Transporte nach Gefahrgutverordnung (GGVS Strasse / GGVE Schiene / GGV See)
UN-Verpackungsgenehmigung für Verpackungsgruppen II und III (Kennzeichnungsbuchstabe Y) und TÜV-Bauart-geprüft Zeichen
Gefertigt aus 0,9 mm Stahl nach DIN 7274 · Kraftstoffbeständige Innenlackierung
Außen mit dauerhafter Pulverbeschichtung
Bajonettverschluss
Keine Einschränkung der maximalen Verwendungsdauer gemäß ADR
Breiter Entlüftungskanal (Entleerung unter 25 Sek.)
Die Kanister werden regelmäßig geprüft und entsprechen der internen Druckprüfung bis zu 1,0 bar und Fallprüfung aus 1,2 m Höhe

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 20 l · Gewicht: 4.3 kg · Herstellerfarbe: Verkehrsrot · Lebensmittelecht (Ja/Nein): Nein · Material: Stahlblech · Produktabmessung, Breite: 16.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 47 cm · Produktabmessung, Tiefe: 34.5 cm · Tragegriff (Ja/Nein): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 16.5 x 47 x 34.5 cm
Tragegriff (Ja/Nein):
Ja
Herstellerfarbe:
Verkehrsrot
Produktabmessung, Tiefe:
34.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
47 cm
Produktabmessung, Breite:
16.5 cm
Lebensmittelecht (Ja/Nein):
Nein
Marke:
Valpro
Farbe:
rot
Material:
Stahlblech
Fassungsvermögen:
20 l
Gewicht:
4.3 kg
Produkt-Art:
Kraftstoffkanister
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, edelstahlkanister 20l, stahlblechkanister, valpro stahlblechkanister, Valpro, 82.00.00, Stahlblech-Benzinkanister, Stahlblech-Kanister
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
327
1
€ 5,99*
ab € 17,24*
€ 23,46*
1 Tag
437
1
€ 5,50*
ab € 17,48*
€ 23,58*
6 Tage
437
1
€ 5,99*
ab € 17,61*
€ 23,70*
3 Tage
437
1
€ 4,99*
ab € 17,84*
€ 24,20*
Lager 102
27
1
Frei Haus
ab € 33,90*
€ 46,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Valpro
408.00-01
ab € 8,01*
Zubehör
Valpro
407.00-01
ab € 8,93*
Zubehör
Valpro
IL0217
ab € 4,91*
Zubehör
k.A.
ab € 5,67*
Zubehör
k.A.
ab € 5,70*
Zubehör
Valpro
BLIVESK_X5
ab € 1,21*
Zubehör
Valpro
SPRUDS_x5
ab € 1,69*
Zubehör
Hünersdorff
306101
ab € 0,87*
Zubehör
Valpro
KR0079
ab € 14,40*
Zubehör
Valpro
6200
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.