Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgießhalterung f.Kanister 10+20l L.70mm B.38mm H.44mm schwarz 16g VALPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000818942
Hersteller:
     Valpro
Herst.-Nr.:
     949.00 Klips
EAN/GTIN:
     4750553004104
Suchbegriffe:
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
edelstahlkanister 20l
stahlblechkanister
für Ausgießer der Kraftstoffkanister aus Stahlblech · für alle Valpro StahlblechkanisterWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 16g
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
passend für:
Kanister 10 + 20 l
Breite:
38 mm
Länge:
70 mm
Höhe:
44 mm
Marke:
VALPRO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: valpro stahlblechkanister, Ausgießer, Dichtung, Haftetiketten, Kanister, Kanisteraufkleber, Kanisterzubehör, Kraftstoffkanister
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
174
50
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,24*
Lager 1690
124
1
€ 5,99*
ab € 0,82*
€ 1,55*
1 Tag
174
1
€ 6,95*
ab € 0,83*
€ 1,56*
6 Tage
174
1
€ 5,99*
ab € 0,84*
€ 1,58*
1
€ 7,95*
ab € 0,86*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Valpro
KN1333
ab € 14,61*
Sonstiges
Valpro
KN0258
ab € 15,16*
Sonstiges
Valpro
KN1334
ab € 15,50*
Sonstiges
Valpro
KN1265
ab € 15,62*
Sonstiges
Valpro
KN0947
ab € 18,96*
Sonstiges
Valpro
KN1267
ab € 19,01*
Sonstiges
Valpro
82.00.00
ab € 17,64*
Sonstiges
Valpro
82.00.00
ab € 17,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.