Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgießhalterung f.Kanister 10+20l L.70mm B.38mm H.44mm schwarz 16g VALPRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000818942
Hersteller:
     Valpro
Herst.-Nr.:
     949.00 Klips
EAN/GTIN:
     4750553004104
Suchbegriffe:
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
edelstahlkanister 20l
stahlblechkanister
für Ausgießer der Kraftstoffkanister aus Stahlblech · für alle Valpro Stahlblechkanister Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 16g
Weitere Informationen:
passend für:
Kanister 10 + 20 l
Farbe:
schwarz
Breite:
38 mm
Länge:
70 mm
Höhe:
44 mm
Marke:
VALPRO
Weitere Suchbegriffe: Ausgießer, Dichtung, Haftetiketten, Kanister, Kanisteraufkleber, Kanisterzubehör, Kraftstoffkanister
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
118
50
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 1,06*
4 Tage
88
1
€ 5,99*
ab € 0,67*
€ 1,29*
2 Tage
118
1
€ 6,95*
ab € 0,68*
€ 1,30*
1
€ 7,95*
ab € 0,88*
€ 1,70*
Lager 4BULW
83
1
€ 5,59*
ab € 0,97*
€ 1,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Valpro
KN1333
ab € 14,54*
Sonstiges
Valpro
KN0258
ab € 15,08*
Sonstiges
Valpro
KN1334
ab € 15,43*
Sonstiges
Valpro
KN1265
ab € 17,18*
Sonstiges
Valpro
KN0947
ab € 20,42*
Sonstiges
Valpro
KN1267
ab € 20,39*
Sonstiges
Valpro
82.00.00
ab € 17,55*
Sonstiges
Valpro
82.00.00
ab € 17,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.