Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 73837000 HG Einhebel-Spültischmischer AQUNO Sel 1 DN 15, mit Ausziehb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 73837000 HG Einhebel-Spültischmischer AQUNO Sel 1 DN 15, mit Ausziehb
HANSGROHE 73837000 HG Einhebel-Spültischmischer AQUNO Sel 1 DN 15, mit Ausziehb
HANSGROHE 73837000 HG Einhebel-Spültischmischer AQUNO Sel 1 DN 15, mit Ausziehb
Artikel-Nr.:
     1955B-39976396045
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     6000647181
EAN/GTIN:
     4059625269428
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
HG Einhebel-Spültischmischer AQUNO Sel 1 DN 15, mit Ausziehbrause, 3jet chrom M81 · ComfortZone 170 · Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60° · 110° oder 150° · Laminar- und Brausestrahl · SatinFlow · Brausestrahl arretierbar · Srahlrückstellung durch Tastendruck · MagFit magnetische Brausehalterung · Quick Connect Schlauch
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6000647181
Werksnummer:
6000647181
Länge netto mm:
395,00
Breite netto mm:
570,00
Höhe netto mm:
210,00
Gewicht netto Kg:
6,027000
Gewicht brutto Kg:
6,027000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spültischmischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 440,69*
€ 516,70*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 483,18*
€ 565,24*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 479,42*
€ 568,79*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,72*
€ 574,40*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 492,45*
€ 574,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,79*
€ 676,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,77*
€ 662,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,32*
€ 632,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,18*
€ 616,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,42*
€ 570,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71801000
ab € 184,84*
Ähnlich
Hansgrohe
71829800
ab € 214,57*
Ähnlich
Hansgrohe
71801800
ab € 239,36*
Ähnlich
Hansgrohe
71829000
ab € 173,59*
Ähnlich
Hansgrohe
73837670
ab € 616,43*
Ähnlich
Hansgrohe
73831000
ab € 504,79*
Ähnlich
Hansgrohe
73831800
ab € 653,42*
Ähnlich
Hansgrohe
73831670
ab € 706,85*
Ähnlich
Hansgrohe
73837800
ab € 573,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.