| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976396042 Herst.-Nr.: 6000647178 EAN/GTIN: 4059625255155 |
| |
|
| | |
| HG Einhebel-Spültischmischer AQUNO Sel 1 DN 15 m sBox Ausziehbrause 3jet ES-Op. M81 · ComfortZone 170 · Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 60° · 110° oder 150° · Laminar- und Brausestrahl · SatinFlow · Brausestrahl arretierbar · Srahlrückstellung durch Tastendruck · MagFit magnetische Brausehalterung · Quick Connect Schlauch Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6000647178 | Werksnummer: | 6000647178 | Länge netto mm: | 580,00 | Breite netto mm: | 400,00 | Höhe netto mm: | 210,00 | Gewicht netto Kg: | 7,360000 | Gewicht brutto Kg: | 7,360000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spültischmischer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 652,47* | € 757,86* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 714,66* | € 826,86* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 710,38* | € 831,86* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 720,27* | € 832,29* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 723,11* | € 836,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|