| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976260321 Herst.-Nr.: 2652303_102_325-MARINE EAN/GTIN: 4057121375698 |
| |
|
| | |
| Rofa Kombi 2303, Größe 102, Farbe 325-marine Umlegekragen, vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen, rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf, Knietaschen, einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum, Bewegungsfalten im Rückenteil, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen, links Brustinnentaschen mit Klett, Reflexpaspeln an Vorder-, Rückenteil, Schultern, Hosenbeinen und Ärmeln, leuchtfarbene Kontrastpaspeln an Ärmeln und Hinterhose. Der rofa PRO-LINE Overall aus flammhemmendem Proban®Gewebe bietet hohen Schutz bei Gefährdung durch Hitze und Flammen und eignet sich besonders bei Arbeiten mit flüssigem Eisen. Außerdem schützt der Overall bei Schweißarbeiten und bei Arbeiten mit der Gefahr eines elektrischen Lichtbogens und besitzt zusätzlich elektrostatisch ableitfähige Eigenschaften und schützt vor kleinen Mengen versprühter oder verspritzter Chemikalien. Der weitenverstellbare Bund und Ärmelabschluss sowie die Bewegungsfalten im Rücken schaffen ein angenehmes Tragegefühl und optimale Bewegungsfreiheit. Durchdachte Taschenlösungen, wie die aufgesetzte Smartphonetasche oder die Brusttaschen, sind praktisch und bieten ausreichend Stauraum. Die leuchtfarbenen Kontrastpaspeln und die intelligent positionierten Reflexpaspeln sorgen für ein dynamisches Erscheinungsbild. Die erforderlichen Schutzkleidungsnormen sind in Form von Patchern mit Piktogrammen auf den ersten Blick gut sichtbar platziert. Der skandinavische Hosensaum ermöglicht eine einfache Hosenbeinverlängerung. Gewebe 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 340 g/qm, FC, FR Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2652303_102_325-MARINE | Werksnummer: | 2652303_102_325-MARINE | Profil: | 102 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Chemieschutz-Overall, Chemikalien-Schutzoverall, Chemikalienschutzanzug, Chemikalienschutzanzüge, Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, arbeitsanzug blau, arbeitsanzug, rofa arbeitsanzüge |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 114,98* | € 147,15* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,60* | € 147,17* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,33* | € 163,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|