| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976255913 Herst.-Nr.: GAR12 -UK EAN/GTIN: 4012802524932 |
| |
|
| | |
| INA GAR12 UK Gelenkkopf 12 mm Innen 12 mm Außen 34 mm Breite 10 mm Gewicht 0,075 kg EAN 4012802524932 Dichtung keine, offenes Lager Wartung wartungsfreie Ausführung Gewindeart Außengewinde Gewinderichtung Rechtsgewinde Ausführung Hartchrom/Gleitwerkstoff Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Gelenkkopf GAR12 UK 12mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Hartchrom/Gleitwerkstoff · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | GAR12 -UK | Werksnummer: | 10154625 | Gewicht netto Kg: | 0,075000 | Gewicht brutto Kg: | 0,075000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | GELENKKOPF |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 14,32* | € 19,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 17,15* | € 22,68* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,38* | € 23,23* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 18,646* | € 24,696* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.420,73* | € 1.519,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|