Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

235GAR12-UK INA Gelenkkopf GAR12-UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
001920DD_a.png
001920DD_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-235GAR12-UK
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0066339780000
EAN/GTIN:
     4012802524932
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
Gelenkkopf mit Außengewinde, Rechtsgewinde wartungsfrei, Gleitbelag: PTFE-Verbundwerkstoff, DIN ISO 12240-4, Maßreihe E, Form M, Innenring hartverchromt, offenTechnische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Werkstoff: Stahl Lagerluft Kennzeichen: CN Tragzahlen dynamisch: 11,3 kN Toleranz Innendurchmesser d1: -0,008 mm Toleranz Breite B: -0,12 mm Außendurchmesser dk: 18 mm Schultermaß d1: 14,9 mm Außendurchmesser d2: 34 mm Höhe h1: 54 mm Mittenmaß l7: 18 mm Kippwinkel: 11 ° radiale Lagerluft: 0 - 0,032 mm Kantenabstand r1s min.: 0,3 mm Breite C: 8 mm Gesamthöhe l4: 71 mm l1: 28 mm Bauart: Gelenkkopf Baureihe: GAR.. Befestigungsart: Außengewinde Wartungspflichtig: nein Gleitpaarung: Hartchrom/PFTE-Verbundwerkstoff Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Gewindeausführung: rechts Tragzahlen statisch: 30,2 kN Breite B: 10 mm Gewinde: M12 zöllig/metrisch: metrisch Gewinde l3: 28 mm Innendurchmesser d: 12 mm Außendurchmesser D: 22 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Außendurchmesser D:
22 mm
Außendurchmesser d2:
34 mm
Außendurchmesser dk:
18 mm
Bauart:
Gelenkkopf
Baureihe:
GAR..
Befestigungsart:
Außengewinde
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
10 mm
Breite C:
8 mm
Gesamthöhe l4:
71 mm
Gewinde:
M12
Gewinde l3:
28 mm
Gewindeausführung:
rechts
Gleitpaarung:
Hartchrom/PFTE-Verbundwerkstoff
Höhe h1:
54 mm
Innendurchmesser d:
12 mm
Kantenabstand r1s min.:
0,3 mm
Kippwinkel:
11 °
l1:
28 mm
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Mittenmaß l7:
18 mm
radiale Lagerluft:
0 - 0,032 mm
Schultermaß d1:
14,9 mm
Toleranz Breite B:
-0,12 mm
Toleranz Innendurchmesser d1:
-0,008 mm
Tragzahlen dynamisch:
11,3 kN
Tragzahlen statisch:
30,2 kN
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: GAR12-UK, 235GAR12-UK, GELENKKOPF, GELENKAUGE, 0066339780000, WELLENGELENK, GELENK
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
3
€ 4,90*
ab € 14,34*
€ 19,06*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,19*
€ 22,59*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,33*
€ 23,14*
€ 4,95*
ab € 18,696*
€ 24,606*
€ 3,19*
ab € 18,81*
€ 24,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.