Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA PTUEY35 Spann-Gehäuseeinheit 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA PTUEY35 Spann-Gehäuseeinheit 35 mm
INA PTUEY35 Spann-Gehäuseeinheit 35 mm
INA PTUEY35 Spann-Gehäuseeinheit 35 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976252217
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PTUEY35
EAN/GTIN:
     4012802808872
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
INA PTUEY35 Spann-Gehäuseeinheit 35 mm
Innen 35 mm
Gewicht 157 kg
EAN 4012802808872
Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Ausführung für Linearbewegungen
Befestigung Gewindestifte
Dichtung einfache Dichtung
Farbe schwarz

Spann-Gehäuseeinheit PTUEY35 35mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: einfache Dichtung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
PTUEY35
Werksnummer:
10067016
Länge netto mm:
1,80
Breite netto mm:
1,35
Höhe netto mm:
0,55
Gewicht netto Kg:
1,570000
Gewicht brutto Kg:
1,570000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spann-Gehäuseeinheit
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 27,30*
€ 35,41*
Lager 1955
25
€ 5,99*
ab € 27,58*
€ 35,97*
1 Tag
25
€ 7,90*
ab € 27,53*
€ 36,01*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 27,69*
€ 36,18*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,04*
€ 40,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.