Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA THE35 Spann-Gehäuseeinheiten 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA THE35 Spann-Gehäuseeinheiten 35 mm
INA THE35 Spann-Gehäuseeinheiten 35 mm
INA THE35 Spann-Gehäuseeinheiten 35 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976251933
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     THE35
EAN/GTIN:
     4012802798913
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
INA THE35 Spann-Gehäuseeinheiten 35 mm
Innen 35 mm
Gewicht 136 kg
EAN 4012802798913
Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Ausführung für Linearbewegungen
Befestigung Exzenterspannring
Dichtung dreifache Dichtung
Farbe schwarz

Spann-Gehäuseeinheiten THE35 35mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: dreifache Dichtung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
THE35
Werksnummer:
10066840
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,360000
Gewicht brutto Kg:
1,360000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spann-Gehäuseeinheiten
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,36*
€ 32,71*
1 Tag
142
€ 4,90*
ab € 34,07*
€ 42,98*
Lager 1955
142
€ 5,99*
ab € 38,79*
€ 49,11*
1 Tag
142
€ 7,90*
ab € 39,09*
€ 49,16*
€ 4,95*
ab € 45,2595*
€ 55,7895*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.