Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10011129 Kegelrollenlager 30310 Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite29,25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
10011129 Kegelrollenlager 30310 Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite29,25 mm
10011129 Kegelrollenlager 30310 Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite29,25 mm
10011129 Kegelrollenlager 30310 Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite29,25 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976251006
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     30310
EAN/GTIN:
     4012801046824
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
10011129 Kegelrollenlager 30310 Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite29,25 mm
Innen 50 mm
Außen 110 mm
Breite 2925 mm
Gewicht 126 kg
EAN 4064328142879
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Rollenreihen einreihiges Lager
Artikelumfang komplettes Kegelrollenlager
Anordnung Standardausführung
Temperaturbereich -30 bis +120 °C

Kegelrollenlager 30310 ID 50mm AD 110mm Breite29,25mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
30310
Werksnummer:
10011129
Länge netto mm:
1,14
Breite netto mm:
1,14
Höhe netto mm:
0,32
Gewicht netto Kg:
1,260000
Gewicht brutto Kg:
1,260000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kegelrollenlager
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,77*
€ 35,44*
1 Tag
499
€ 4,90*
ab € 26,42*
€ 36,31*
€ 3,19*
ab € 32,40*
€ 43,61*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 43,62*
€ 56,86*
Lager 1955
526
Frei Haus
ab € 2.228,61*
€ 2.309,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.309,16*
€ 2.747,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.277,57*
€ 2.710,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.244,89*
€ 2.671,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.234,04*
€ 2.658,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.228,61*
€ 2.652,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
30310.A
ab € 23,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.