Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 30310-A Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 30310-A Industrielager Wälzlager
FAG 30310-A Industrielager Wälzlager
FAG 30310-A Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101526045
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     30310-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
29.25 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
1266 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
50 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
30310.A
ab € 23,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.