Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 30310 ID 50mm AD 110mm Breite29,25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FAG 30310-A Industrielager Wälzlager
FAG 30310-A Industrielager Wälzlager
FAG 30310-A Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000509011
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10011129
EAN/GTIN:
     4012801046824
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
114x114x32 MM
Gewicht:
1260 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
30310
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm
Ausführung:
Breite29,25 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,77*
€ 35,44*
1 Tag
499
€ 4,90*
ab € 26,42*
€ 36,31*
€ 3,19*
ab € 32,40*
€ 43,61*
Lager 8760
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 43,62*
€ 56,86*
€ 8,95*
ab € 52,93*
€ 71,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SNR
30310.A
ab € 23,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.