Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA® S-TEX 377SC Gr. 10 (2XL) Schnittschutz Level D, Hagane-Coil, Edelstahl, K


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SHOWA® S-TEX 377SC Gr. 10 (2XL) Schnittschutz Level D, Hagane-Coil, Edelstahl, K
SHOWA® S-TEX 377SC Gr. 10 (2XL) Schnittschutz Level D, Hagane-Coil, Edelstahl, K
SHOWA® S-TEX 377SC Gr. 10 (2XL) Schnittschutz Level D, Hagane-Coil, Edelstahl, K
Artikel-Nr.:
     1955B-39976245737
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     STEX 377SC-10 (2XL)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
SHOWA® S-TEX 377SC Gr. 10 (2XL) Schnittschutz Level D, Hagane-Coil, Edelstahl, Kunstlederstulpe 300-310mm Schnittschutzhandschuh Level D, 13-Gauge-Feinstrick, anatomisches Design. Festes, widerstandsfähiges Bündchen, das Schutz bis über das Handgelenk bietet und im Notfall schnelles Ausziehen ermöglicht. Optimale Griffsicherheit unter nassen und öligen Bedingungen. Schützt die Hand vor einer Vielzahl von Ölen, Kohlenwasserstoffen, Fetten und gegen Abrieb bei gleichzeitig anhaltender Griffsicherheit. Das ergonomische Design reduziert die Ermüdung der Hand und verbessert die Produktivität und Fingerfertigkeit. Hinterlässt sehr geringe Abdrücke (Fingerdrucktest). Keine Hautirritationen durch nahtlose Verarbeitung.Norm: EN 388 Farbe: Schwarz-blau Material: Nylon, Polyester, Edelstahl, Hagane Coil™ Faser, Nitrilschaum, Nitril Größen: 7 (M) – 10 (2XL) Länge: ca. 300 – 310 mm Anwendung: Rohrverlegung (Wasser/Abfluss), Bearbeitung/Handhabung von Glas und Fenstern, Klempnerarbeiten, Stahlbau, Stahlbewehrung einbringen,Abwaschen, Reinigen, Abfüllindustrie, mechanische Instandhaltung, Handhabung schwerer Geräte Schutzklasse: Kat. II Beschaffenheit: Kunstlederstulpe, doppelt vollbeschichtet
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
STEX 377SC-10 (2XL)
Werksnummer:
2430771910
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10
Produktart:
Schnittschutzhandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Paar (ab € 8,004* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,31*
€ 62,2489
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,85*
€ 61,7015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,57*
€ 58,9883
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,40*
€ 57,596
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,99*
€ 55,9181
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,02*
€ 47,6238
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.