Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS 9073-SP01 Arbeitsdrehstuhl Air Flow Rollen Supertec-Gewebe schwarz 450-600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIMOS 9073-SP01 Arbeitsdrehstuhl Air Flow Rollen Supertec-Gewebe schwarz 450-600
BIMOS 9073-SP01 Arbeitsdrehstuhl Air Flow Rollen Supertec-Gewebe schwarz 450-600
BIMOS 9073-SP01 Arbeitsdrehstuhl Air Flow Rollen Supertec-Gewebe schwarz 450-600
Artikel-Nr.:
     1955B-39976243231
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9000454091
EAN/GTIN:
     4016849792071
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl Air Flow Rl.Supertec-Gewebe schwarz 450-600mm BIMOS nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Höhenverstellung · intuitive Ein-Hebel-Bedienung · ergonomisch geformter Sitz- und Rückenlehne · Softpolster mit Wabenstruktur für optimale Mikro-Luftzirkulation · leitet Feuchtigkeit ab und hinterlüftet den Rücken · Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung · Rückenlehne mit Höhenverstellung und integrierter Lordosenstütze · Sitzneige- und Sitztiefenverstellung · Fünffuß-Untergestell aus stabilem Stahlrohr, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher · mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden
Weitere Informationen:
eClassID:
24311101
HerstellerNr:
9000454091
Werksnummer:
9000454091
Länge netto mm:
700,00
Breite netto mm:
650,00
Höhe netto mm:
390,00
Gewicht netto Kg:
17,880000
Gewicht brutto Kg:
17,880000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Arbeitsdrehstuhl
Ausfuehrung:
450-600 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 247,33*
€ 294,44*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 247,38*
€ 294,71*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 247,96*
€ 295,99*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 264,74*
€ 317,47*
4 Tage
5
€ 6,90*
ab € 261,79*
€ 326,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,47*
€ 377,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,28*
€ 364,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,64*
€ 335,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,58*
€ 331,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,74*
€ 315,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9039-217
ab € 73,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.