| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000454091 Herst.-Nr.: 9073-SP01 EAN/GTIN: 4016849792071 |
| |
|
| | |
| nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Höhenverstellung · intuitive Ein-Hebel-Bedienung · ergonomisch geformter Sitz- und Rückenlehne · Softpolster mit Wabenstruktur für optimale Mikro-Luftzirkulation · leitet Feuchtigkeit ab und hinterlüftet den Rücken · Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung · Rückenlehne mit Höhenverstellung und integrierter Lordosenstütze · Sitzneige- und Sitztiefenverstellung · Fünffuß-Untergestell aus stabilem Stahlrohr, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher · mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden Weitere Informationen: | | Ausführung: | Synchronautomatik | Gestellausführung: | Rollen | Sitz/Rückenlehne: | Supertec-Gewebe | Polsterfarbe: | schwarz | Sitzhöhenverstellung: | 450-600 mm | Marke: | BIMOS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl goal, ergonomischer bürostuhl, Arbeitsdrehstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,33* | € 294,44* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 247,38* | € 294,71* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 247,96* | € 295,99* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 264,74* | € 317,47* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 261,79* | € 326,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|