Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckband glatt gelb L: 50 m B:48mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Abdeckband glatt gelb L: 50 m B:48mm
Abdeckband glatt gelb L: 50 m B:48mm
Abdeckband glatt gelb L: 50 m B:48mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976225967
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3308-48
EAN/GTIN:
     4013142608481
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Abdeckband 3308 WASHI-TEC® Premium PLUS gelb L.50m B.48mm Rl.KIP sehr dünnes WASHI-TEC® Klebeband aus original japanischem Washi-Papier mit einem speziellen Acrylatkleber für eine sehr gute UV-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit · sehr reißfest und anschmiegsam, daher auch für die Fahrzeuglackierung wegen der extrem scharfen Kanten bestens geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: gelb · Gesamtdicke: 0,09mm · Reißkraft: 34 N / 10mm · Klebkraft: 1,6 N / 10mm
Weitere Informationen:
eClassID:
24230309
HerstellerNr:
3308-48
Werksnummer:
4000353254
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,220000
Gewicht brutto Kg:
0,220000
Ursprungsland:
JP
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Produktart:
Abdeckband
Ausfuehrung:
Länge 50 m Breite 48 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
67
5
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 7,30*
€ 9,54*
1 Tag
63
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 7,44*
€ 9,59*
1 Tag
100
5
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 7,55*
€ 9,70*
Lager 1955
100
5
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 7,81*
€ 10,10*
1 Tag
100
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 10,19*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 9,61*
€ 11,44
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 9,28*
€ 11,04
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 50,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
335-02
ab € 14,49*
Ähnlich
Kip
335-00
ab € 41,70*
Ähnlich
Kip
335-96
ab € 1,81*
Ähnlich
Kip
335-95
ab € 1,26*
Ähnlich
Kip
335-50
ab € 137,44*
Ähnlich
Kip
335-51
ab € 143,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.