Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckband 3308 WASHI-TEC®Premium Plus Goldkrepp® glatt gelb L.50m B.48mm Rl.KIP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Klebeband, 3308 Kip WASHI-TEC PREMIUM PLUS, 50 m lang, 48 mm breit, gelb
Klebeband, 3308 Kip WASHI-TEC PREMIUM PLUS, 50 m lang, 48 mm breit, gelb
Artikel-Nr.:
     1498-4000353254
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3308-48
EAN/GTIN:
     4013142608481
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
sehr dünnes WASHI-TEC® Klebeband aus original japanischem WASHI-TEC®-Papier mit extralangen JINZOKAI® Fasern · zudem mit einem speziellen Acrylatkleber für eine sehr gute UV-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit · sehr reißfest und anschmiegsam, daher auch für die Fahrzeuglackierung wegen der extrem scharfen Kanten bestens geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: gelb· Gesamtdicke: 0,09mm· Reißkraft: 34 N / 10mm· Klebkraft: 1,6 N / 10mm
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Länge:
50 m
Oberfläche:
glatt
Temperaturbereich:
bis +120 °C
Marke:
KIP
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
78
5
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 7,47*
€ 9,76*
Lager 1498
105
5
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 7,58*
€ 9,88*
10 Tage
unbekannt
20
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 8,20*
€ 10,12*
6 Tage
105
5
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 7,87*
€ 10,25*
2 Tage
105
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 10,26*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 9,88*
€ 11,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,38*
€ 11,16
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 49,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
335-02
ab € 14,60*
Ähnlich
Kip
335-00
ab € 41,67*
Ähnlich
Kip
335-96
ab € 1,82*
Ähnlich
Kip
335-95
ab € 1,26*
Ähnlich
Kip
335-50
ab € 138,06*
Ähnlich
Kip
335-51
ab € 143,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.