Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDRES TOOLS 1031000S Fäustel Kopfgewicht 1000 g funkenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ENDRES TOOLS 1031000S Fäustel Kopfgewicht 1000 g funkenfrei
ENDRES TOOLS 1031000S Fäustel Kopfgewicht 1000 g funkenfrei
ENDRES TOOLS 1031000S Fäustel Kopfgewicht 1000 g funkenfrei
Artikel-Nr.:
     1955B-2019558606
Hersteller:
     Endres Tools
Herst.-Nr.:
     1031000S
EAN/GTIN:
     4251456800485
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
Fäustel (Funkenfrei)
Fäustel Kopf-G.1000g funkenfrei ENDRES TOOLS funkenfrei · aus Aluminium-Mehrstoff-Bronze · mit Hickorystiel Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 260mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21040901
HerstellerNr:
1031000S
Werksnummer:
4000826926
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
1,040000
Gewicht brutto Kg:
1,040000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Kopfgewicht 1000 g
Produktart:
Fäustel
Ausfuehrung:
funkenfrei
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
€ 4,95*
ab € 61,64*
€ 61,64*
4 Tage
6
€ 5,99*
ab € 53,36*
€ 68,30*
2 Tage
9
€ 5,50*
ab € 53,10*
€ 68,35*
4 Tage
6
€ 5,59*
ab € 56,63*
€ 72,36*
Lager 1955
9
€ 5,99*
ab € 57,03*
€ 73,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endres Tools
1031500S
ab € 69,67*
Ähnlich
Endres Tools
1032000S
ab € 84,87*
Ähnlich
Endres Tools
1035000S
ab € 187,43*
Ähnlich
k.A.
262905
ab € 497,97*
Ähnlich
k.A.
262901
ab € 194,61*
Ähnlich
k.A.
262903
ab € 318,52*
Ähnlich
k.A.
262904
ab € 413,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.