Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROGARD WN18B-00195-05 Schutzoverall MICROGARD 1800 COMFORT,Mod 195 Gr.XL w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MICROGARD WN18B-00195-05 Schutzoverall MICROGARD 1800 COMFORT,Mod 195 Gr.XL w
MICROGARD WN18B-00195-05 Schutzoverall MICROGARD 1800 COMFORT,Mod 195 Gr.XL w
MICROGARD WN18B-00195-05 Schutzoverall MICROGARD 1800 COMFORT,Mod 195 Gr.XL w
Artikel-Nr.:
     1955B-2019429449
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     WN18B-00195-05
EAN/GTIN:
     5013756128848
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Schutzoverall AlphaTec® 1800 Comfort Gr.XL weiß/blau PSA III ANSELL Kat. III (TYP 5, TYP 6, EN 1073-2, EN 1149-5) wurde in Zusammenarbeit mit dem Marktführer im Bereich Windenergiegewinnungsanlagen entwickelt · bewährte Barriere gegen niedrig konzentrierte Flüssigchemikalien und luftgetragene Partikel · luft- und feuchtigkeitsdampfdurchlässiges (atmungsaktives) SMS-Material an Haube, gesamter Rückenpartie und Achselhöhlen, um das Risiko einer Hitzebelastung zu minimieren · ohne Silikon – entscheidend für Spritzlackierungs-Anwendungen · fusselarm – verringertes Risiko einer Verunreinigung in kritischen Bereichen · Einfassnähte · Anwendung: Verbundwerkstoffe, allgemeine Instandhaltungsarbeiten, Spritzlackierung, Oberflächenvorbereitung,
Weitere Informationen:
eClassID:
40010601
HerstellerNr:
WN18B-00195-05
Werksnummer:
4000379523
Länge netto mm:
360,00
Breite netto mm:
240,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,240000
Gewicht brutto Kg:
0,240000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß/blau
Groesse:
Größe XL
Produktart:
Overall
Ausfuehrung:
PSA-Kategorie III
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
1
€ 4,79*
ab € 3,96*
€ 5,65*
1 Tag
48
15
Frei Haus
ab € 3,98*
€ 5,68*
1 Tag
48
1
€ 6,95*
ab € 3,98*
€ 5,71*
Lager 1955
48
1
€ 5,99*
ab € 4,00*
€ 5,76*
1 Tag
34
1
€ 5,59*
ab € 4,02*
€ 5,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.