|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955B-2019341643 Herst.-Nr.: 10372639 EAN/GTIN: 4016849591018 |
| |
|
|  |  |
 | INTERSTUHL Hocker UPis1 100U rot Bringt Bewegung in den Alltag. Der intelligente Mehrzweck-Hocker begleitet seinen (Be-)Sitzer durch spontane Gespräche, Workshops, Meetings und Brainstormings. So hält er die Menschen mobil und die Agenda flexibel. Mit diesem Hocker kommt gesunde Abwechslung an den Schreibtisch. Er bietet eine aktive Alternative zum Drehstuhl. Konsequent weitergedacht findet sich unter der Sitzfläche eine Tragerinne, mit der sich der Sitzhocker im Handumdrehen transportieren lässt. Als überall und jederzeit verfügbare Sitzgelegenheit macht der Sitzhocker mehr aus jedem Gespräch, ohne selbst zum Gesprächsgegenstand zu werden. Inlay und Sockel in basaltgrau. Weitere technische Eigenschaften: · Zertifikat/Zulassung: Blauer Engel Weitere Informationen:  |  | eClassID: | 24311105 | HerstellerNr: | 10372639 | Werksnummer: | 9199151968 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | rot | Produktart: | Sitzhocker |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 103,36* | € 125,85* |  |  |  | Lager 1955 | |  | |  |  | € 5,99* | ab € 103,71* | € 125,86* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 111,15* | € 135,00* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 111,75* | € 135,60* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 7,99* | ab € 109,30* | € 136,49* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|