Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTERSTUHL Hocker UPis1 100U rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/298/a010298r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/298/a010298r.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-9199151968
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     800002030
EAN/GTIN:
     4016849591018
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Dreh-Hocker
Bringt Bewegung in den Alltag. Der intelligente Mehrzweck-Hocker begleitet seinen (Be-)Sitzer durch spontane Gespräche · Workshops · Meetings und Brainstormings. So hält er die Menschen mobil und die Agenda flexibel. Mit diesem Hocker kommt gesunde Abwechslung an den Schreibtisch. Er bietet eine aktive Alternative zum Drehstuhl. Konsequent weitergedacht findet sich unter der Sitzfläche eine Tragerinne · mit der sich der Sitzhocker im Handumdrehen transportieren lässt. Als überall und jederzeit verfügbare Sitzgelegenheit macht der Sitzhocker mehr aus jedem Gespräch · ohne selbst zum Gesprächsgegenstand zu werden. Inlay und Sockel in basaltgrau.
Weitere Informationen:
Farbe des Korpus:
rot
Masse (Gewicht):
4,3 kg
Farbe des Sockels:
basaltgrau
Produkttypbezeichnung:
UPis1 100U
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Farbe der Sitzfläche:
basaltgrau
Marke:
INTERSTUHL
Weitere Suchbegriffe: Drehhocker, Stapelhocker, arbeitsdrehhocker
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 103,36*
€ 125,85*
11 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 103,71*
€ 125,86*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 111,15*
€ 135,00*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,75*
€ 135,60*
4 Tage
unbekannt
€ 7,99*
ab € 109,30*
€ 136,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,00*
€ 160,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,27*
€ 149,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,68*
€ 144,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
100U 3402
€ 126,36*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
100U 3217
€ 127,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.