Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Haftnotiz 5830 Recycling 50x40mm 100Blatt gelb 6 St./Pack.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Soennecken Haftnotiz 5830 Recycling 50x40mm 100Blatt gelb 6 St./Pack.
Soennecken Haftnotiz 5830 Recycling 50x40mm 100Blatt gelb 6 St./Pack.
Soennecken Haftnotiz 5830 Recycling 50x40mm 100Blatt gelb 6 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019341133
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5830
EAN/GTIN:
     4003630013200
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Soennecken Haftnotiz oeco 5830 RC 50x40mm 100Bl. gelb 6St. Soennecken Haftnotiz oeco Recycling 40 x 50 mm (B x H) gelb 100 Bl./Block 6 Block/Pack.
Weitere Informationen:
eClassID:
24260103
HerstellerNr:
5830
Werksnummer:
9199118323
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council
Farbe:
gelb
Groesse:
Maße: 50 x 40 mm (B x H)
Produktart:
Haftnotiz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 1,01*
€ 2,00*
2 Tage
380
1
€ 5,95*
ab € 1,25*
€ 2,33*
3 Tage
613
30
Frei Haus
ab € 1,95*
€ 3,15*
3 Tage
105
10
€ 7,90*
ab € 2,42*
€ 3,47*
Lager 1955
613
1
€ 5,99*
ab € 1,91*
€ 3,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,50*
€ 4,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paar
1 Paar enthält 6 Stück (ab € 0,31834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
653-1B
ab € 2,98*
Ähnlich
3M
653-1T
ab € 11,72*
Ähnlich
Soennecken
5810
ab € 0,98*
Ähnlich
Soennecken
5874
ab € 1,93*
Ähnlich
Soennecken
5837
ab € 0,53*
Ähnlich
tesa
56001-00000-00
ab € 0,69*
Ähnlich
tesa
57653
ab € 1,27*
Ähnlich
Soennecken
5862
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.