Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-TE-56001-00000 Herst.-Nr.: 56001-00000-00 EAN/GTIN: 4042448812483 |
| |
|
| | |
| Die praktischen Klebezettel tesa® Neon Notes eignen sich für den Einsatz in Büro und Haushalt und sind klassische, unübersehbare und "analoge" Erinnerungshilfen. Die einzelnen Klebezettel können individuell beschriftet, einfach angeklebt und leicht wieder abgelöst werden. Weitere Informationen: Merkmale | Formfaktor | Rechteck | | Produktfarbe | Grün, Pink, Gelb | | Selbstklebend | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 50 mm | | Tiefe | 40 mm | Verpackungsdaten | Anzahl der Blätter pro Block | 80 Blätter | | Anzahl der Einlagen pro Packung | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 0,69* | € 1,30* | | | | | | | 16 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,71* | € 1,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,73* | € 1,34* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,73* | € 1,34* | | | | | 8 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,74* | € 1,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Blöcke (ab € 0,23* pro Block) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|