Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken 5810 Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken 5810 Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Soennecken 5810 Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108208094
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftnotizblöcke

Selbsthaftend und rückstandsfrei ablösbar, in unterschiedlichen Größen und für jeden Bedarf.
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Gelb
Selbstklebend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
38 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
100 Blätter
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,08167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 1,49*
€ 1,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
653E
ab € 5,64*
Ähnlich
tesa
57653
ab € 1,28*
Ähnlich
Soennecken
5830
ab € 1,01*
Ähnlich
Soennecken
5862
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.