Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken 5874 Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken 5874 Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Soennecken 5874 Klebezettel Rechteck Gelb 100 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     CIDE5-108208103
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5874
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Rechteck
Produktfarbe
Gelb
Selbstklebend
Ja
Recyceltes Material
Ja
Prozentsatz des recycelten Materials
100 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
40 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
100 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
12
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,95*
€ 3,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 2,66*
€ 3,17
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Global Notes
5653-11box
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.