Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFESTYLE 23510-3 Warnweste ALBIN Größe XL gelb EN ISO 20471 Kl.2/EN ISO 13688


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SAFESTYLE 23510-3 Warnweste ALBIN Größe XL gelb EN ISO 20471 Kl.2/EN ISO 13688
SAFESTYLE 23510-3 Warnweste ALBIN Größe XL gelb EN ISO 20471 Kl.2/EN ISO 13688
SAFESTYLE 23510-3 Warnweste ALBIN Größe XL gelb EN ISO 20471 Kl.2/EN ISO 13688
Artikel-Nr.:
     1955B-2019338979
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     23510 GR.XL
EAN/GTIN:
     4025888261790
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
Warnweste ALBIN Gr.XL gelb EN ISO 20471 Kl.EN ISO 13688 SAFESTYLE EN ISO 20471 Kl. 2, EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester · mit Schulterreflex · mit robustem Front-Reißverschluss · einzeln im PE-Beutel verpackt · 1 Brusttaschenkombination links mit Handytasche und Stifttaschen · 1 Ausweistasche · 2 Zwei-Wege-Hüf
Weitere Informationen:
eClassID:
40010801
HerstellerNr:
23510 GR.XL
Werksnummer:
4000379077
Länge netto mm:
270,00
Breite netto mm:
175,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,250000
Gewicht brutto Kg:
0,250000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
Größe XL
Norm:
EN ISO 20471
Produktart:
Warnweste
Ausfuehrung:
EN ISO 20471 Kl. EN ISO 13688
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
308
10
Frei Haus
ab € 5,36*
€ 7,42*
4 Tage
208
1
€ 5,99*
ab € 5,17*
€ 7,56*
5 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 5,28*
€ 7,61*
2 Tage
308
1
€ 6,95*
ab € 5,37*
€ 7,74*
Lager 1955
278
1
€ 5,99*
ab € 5,75*
€ 8,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23510-2
ab € 5,15*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23510-1
ab € 5,26*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23510-4
ab € 5,26*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
23510-5
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.