| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019336745 Herst.-Nr.: 352110092 EAN/GTIN: 4018445084635 |
| |
|
| | |
| Emco Ersatzbehälter SYSTEM 2 für Flüssigseifenspender Behälter · Kunststoff weiss passend zu system 2 Weitere technische Eigenschaften: · Ersatzteil: Nein Weitere Informationen: | | eClassID: | 13028589401 | HerstellerNr: | 352110092 | Werksnummer: | 6000697158 | Länge netto mm: | 197,00 | Breite netto mm: | 60,00 | Höhe netto mm: | 60,00 | Gewicht netto Kg: | 0,040000 | Gewicht brutto Kg: | 0,040000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Ersatzbehälter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,04* | € 11,51* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,09* | € 11,58* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,37* | € 14,56* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,06* | € 15,45* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,06* | € 15,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|