| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000690906 Herst.-Nr.: 103400090 EAN/GTIN: 4018445077798 |
| |
|
| | |
| EMCO Bad GmbH Emco Ersatz-Gummilippe SYSTEM 2 für Duschwischer Farbe sonstige Material Gummi Breite 249 Serie SYSTEM 2 Marke EMCO Weitere Informationen: | | Farbe: | sonstige | Material: | Gummi | Breite: | 249 | Serie: | SYSTEM 2 | Marke: | EMCO | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,51* | € 5,22* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,74* | € 5,56* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,48* | € 6,60* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,78* | € 7,03* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,78* | € 7,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|