Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Kegelsenker DIN 334 C 60 Grad Nenn-D. 10 mm HSS Z.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Kegelsenker DIN 334 C 60 Grad Nenn-D. 10 mm HSS Z.3
PROMAT Kegelsenker DIN 334 C 60 Grad Nenn-D. 10 mm HSS Z.3
PROMAT Kegelsenker DIN 334 C 60 Grad Nenn-D. 10 mm HSS Z.3
Artikel-Nr.:
     1955B-2019091985
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865126
EAN/GTIN:
     4015448742937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
Kegelsenker ohne Norm
din 334c
Kegelsenker DIN 334C 60Grad D.10mm HSS Z.3 PROMAT HSS · DIN 334 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 60 ° · Zylinderschaft · rechtsschneidend · ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen · beste Ergebnisse bei niedriger Schnittgeschwindigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,12mm/U
Weitere Informationen:
eClassID:
21040803
HerstellerNr:
4000865126
Werksnummer:
4000865126
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 10 mm
Norm:
DIN 334 C 60 °
Produktart:
Kegelsenker
Ausfuehrung:
Z.3
Weitere Suchbegriffe: din 334, kegelsenker ohne norm 10mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 6,47*
€ 9,72*
3 Tage
38
1
€ 5,99*
ab € 6,73*
€ 9,79*
Lager 1955
51
1
€ 5,99*
ab € 7,46*
€ 10,87*
1
€ 7,95*
ab € 7,62*
€ 11,47*
5 Tage
51
1
€ 7,99*
ab € 8,00*
€ 11,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865124
ab € 5,35*
Ähnlich
PROMAT
4000865125
ab € 5,47*
Ähnlich
PROMAT
4000865024
ab € 14,68*
Ähnlich
PROMAT
4000865026
ab € 19,37*
Ähnlich
PROMAT
4000865028
ab € 22,24*
Ähnlich
PROMAT
4000865030
ab € 30,85*
Ähnlich
PROMAT
4000865032
ab € 42,80*
Ähnlich
PROMAT
4000865034
ab € 62,65*
Ähnlich
PROMAT
4000865022
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.