Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS 9031-2000-3285 Arbeitsdrehstuhl Nexxit Bodengleiter+Fußring Integralschaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIMOS 9031-2000-3285 Arbeitsdrehstuhl Nexxit Bodengleiter+Fußring Integralschaum
BIMOS 9031-2000-3285 Arbeitsdrehstuhl Nexxit Bodengleiter+Fußring Integralschaum
BIMOS 9031-2000-3285 Arbeitsdrehstuhl Nexxit Bodengleiter+Fußring Integralschaum
Artikel-Nr.:
     1955B-2019091267
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9031-2000-3285
EAN/GTIN:
     4016849636283
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl Nexxit Gleiter+Fußring PU-Schaum schwarz Griff grau 570-820mm nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder- Höhenverstellung · intuitive Ein-Hebel-Bedienung · ergonomisch geformter Sitz- und Rückenlehne · Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung inkl. manueller Feinjustierung · Voreinstellung des Bewegungsspektrums der Rückenlehne in drei Stufen, Sitzneige- und Sitztiefenverstellung, Rückenlehnen-Höhenverstellung · praktische Funktionsgriffe · Lendenwirbel-Unterstützung höhenverstellbar · Fünffuß-Untergestell aus stabilem Stahlrohr, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher Weitere technische Eigenschaften: · Grifffarbe: grau
Weitere Informationen:
eClassID:
24311101
HerstellerNr:
9031-2000-3285
Werksnummer:
9000454237
Länge netto mm:
700,00
Breite netto mm:
640,00
Höhe netto mm:
390,00
Gewicht netto Kg:
22,000000
Gewicht brutto Kg:
22,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Arbeitsdrehstuhl
Ausfuehrung:
Grifffarbe grau 570-820 mm
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 320,26*
€ 361,31*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 320,92*
€ 361,65*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 322,61*
€ 363,01*
Lager 1955
6
Frei Haus
ab € 324,41*
€ 363,04*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 322,46*
€ 363,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,04*
€ 432,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,26*
€ 423,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,07*
€ 403,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,34*
€ 397,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,41*
€ 386,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9039-217
ab € 73,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.