| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000454237 Herst.-Nr.: 9031-2000-3285 EAN/GTIN: 4016849636283 |
| |
|
| | |
| nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder- Höhenverstellung · intuitive Ein-Hebel-Bedienung · ergonomisch geformter Sitz- und Rückenlehne · Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung inkl. manueller Feinjustierung · Voreinstellung des Bewegungsspektrums der Rückenlehne in drei Stufen, Sitzneige- und Sitztiefenverstellung, Rückenlehnen-Höhenverstellung · praktische Funktionsgriffe · Lendenwirbel-Unterstützung höhenverstellbar · Fünffuß-Untergestell aus stabilem Stahlrohr, flach auslaufend, kipp- und stolpersicherWeitere technische Eigenschaften:· Grifffarbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung: | Synchrontechnik | Gestellausführung: | Bodengleiter + Fußring | Sitz/Rückenlehne: | Integralschaum | Polsterfarbe: | schwarz | Sitzhöhenverstellung: | 570-820 mm | Marke: | BIMOS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl goal, ergonomischer bürostuhl, arbeitsdrehstuhl pu-schaum, Arbeitsdrehstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 320,49* | € 365,50* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 323,51* | € 365,85* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 320,81* | € 365,85* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 321,67* | € 366,92* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 324,63* | € 367,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|