Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS 9030-2000-3285 Arbeitsdrehstuhl Nexxit Bodengleiter Integralschaum schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIMOS 9030-2000-3285 Arbeitsdrehstuhl Nexxit Bodengleiter Integralschaum schwarz
BIMOS 9030-2000-3285 Arbeitsdrehstuhl Nexxit Bodengleiter Integralschaum schwarz
BIMOS 9030-2000-3285 Arbeitsdrehstuhl Nexxit Bodengleiter Integralschaum schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2019090868
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9030-2000-3285
EAN/GTIN:
     4016849636122
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl Nexxit Gleiter Integralschaum schwarz Griff grau 450-600mm nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Höhenverstellung · intuitive Ein-Hebel-Bedienung · ergonomisch geformter Sitz- und Rückenlehne · Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung inkl. manueller Feinjustierung · Voreinstellung des Bewegungsspektrums der Rückenlehne in drei Stufen, Sitzneige- und Sitztiefenverstellung, Rückenlehnen-Höhenverstellung · praktische Funktionsgriffe · Lendenwirbel-Unterstützung höhenverstellbar · Fünffuß-Untergestell aus stabilem Stahlrohr, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher Weitere technische Eigenschaften: · Grifffarbe: grau
Weitere Informationen:
eClassID:
24311101
HerstellerNr:
9030-2000-3285
Werksnummer:
9000454231
Länge netto mm:
690,00
Breite netto mm:
640,00
Höhe netto mm:
395,00
Gewicht netto Kg:
19,660000
Gewicht brutto Kg:
19,660000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Arbeitsdrehstuhl
Ausfuehrung:
Grifffarbe grau 450-600 mm
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 276,06*
€ 321,59*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 276,36*
€ 322,21*
Lager 1955
1
€ 5,99*
ab € 278,41*
€ 323,48*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 279,85*
€ 323,62*
5 Tage
1
€ 8,90*
ab € 297,74*
€ 345,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,48*
€ 384,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,33*
€ 378,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,62*
€ 343,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,80*
€ 340,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,41*
€ 331,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9039-217
ab € 71,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.