| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-9000454231-NW Herst.-Nr.: 9030-2000-3285 EAN/GTIN: 4016849636122 |
| |
|
| | |
| nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Höhenverstellung · intuitive Ein-Hebel-Bedienung · ergonomisch geformter Sitz- und Rückenlehne · Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung inkl. manueller Feinjustierung · Voreinstellung des Bewegungsspektrums der Rückenlehne in drei Stufen, Sitzneige- und Sitztiefenverstellung, Rückenlehnen-Höhenverstellung · praktische Funktionsgriffe · Lendenwirbel-Unterstützung höhenverstellbar · Fünffuß-Untergestell aus stabilem Stahlrohr, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher Weitere technische Eigenschaften: · Grifffarbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung: | Synchrontechnik | Gestellausführung: | Bodengleiter | Sitz/Rückenlehne: | Integralschaum | Polsterfarbe: | schwarz | Sitzhöhenverstellung: | 450-600 mm | Marke: | BIMOS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl goal, ergonomischer bürostuhl, Arbeitsdrehstühle, Stuhl, Stühle |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,27* | € 314,45* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 275,44* | € 314,75* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 276,55* | € 315,39* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 279,30* | € 316,79* | | | | Lager 89Y5C | | | | | | € 8,90* | ab € 317,55* | € 358,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|