Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASATEX RS/45-46 Einziehsocke Größe 45-46 grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ASATEX RS/45-46 Einziehsocke Größe 45-46 grau
ASATEX RS/45-46 Einziehsocke Größe 45-46 grau
ASATEX RS/45-46 Einziehsocke Größe 45-46 grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2019077780
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     RS
EAN/GTIN:
     4029201001636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Einziehsocke Gr.45-46 grau ASATEX Material: 70% Polyester, 30% Viskose · Futter: 100% Moltopren Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: für Gummistiefel · Material: 70% Polyester / 30% Viskose
Weitere Informationen:
eClassID:
40010301
HerstellerNr:
RS
Werksnummer:
4000374873
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
Größe 45-46 grau
Produktart:
Socke
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
334
25
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 3,43*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 3,57*
1 Tag
334
1
€ 6,95*
ab € 2,47*
€ 3,62*
3 Tage
250
1
€ 5,99*
ab € 2,60*
€ 3,91*
Lager 1955
334
1
€ 5,99*
ab € 2,87*
€ 4,34*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,95*
€ 4,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,80*
€ 4,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,87*
€ 3,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX
RS/39-40
ab € 2,45*
Ähnlich
ASATEX
RS/41-42
ab € 2,44*
Ähnlich
ASATEX
RS/43-44
ab € 2,44*
Ähnlich
ASATEX
RS/47-48
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.